ミニター
ミニモ ダイヤモンドラジアルサンダー 電着#800 Φ30
外径(Φmm)
30
高さ(mm)
10
粒度
800
トラスコ品番
853-0047
軸径(Φmm)
3
質量(g)
19
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06973873
EA4124
¥
10,490
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください