ミニター
ミニモ ダイヤモンドワイヤーラップ#320 Φ1.5
外径(Φmm)
2.5
ブラシ長(mm)
55
トラスコ品番
853-0466
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
125
質量(g)
28
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06973882
FD3401
¥
5,230
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください