ミニター
ミニモ デライトサンダー 積層#120 Φ15
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
15
高さ(mm)
10
粒度
120
トラスコ品番
853-0116
質量(g)
18
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
内容量
1袋(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06974083
EA6011
¥
2,790
¥
2,788
¥
3,067
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください