ミニター
ミニモ ドラムロール Φ8
外径(Φmm)
8
高さ(mm)
13
質量(g)
16
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06974817
ES3011
80
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06974512
ES3012
120
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06974598
ES3013
240
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06974668
ES3014
320
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06974704
ES3015
400
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06974783
ES3016
600
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください