ミニター
ミニモ ドラムロール#320 Φ5
外径(Φmm)
5
高さ(mm)
13
粒度
320
トラスコ品番
853-0202
質量(g)
11
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
内容量
1袋(20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06974652
ES3004
¥
2,590
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください