ミニター
ミニモ ドラムロール#80 Φ5
ホルダー形状に合わせた成形品である為、消耗による形状変化がありません。
用途
適合素材:工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
外径(Φmm)
5
高さ(mm)
13
粒度
80
トラスコ品番
853-0199
質量(g)
11
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
適合材
工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
内容量
1袋(20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06974808
ES3001
¥
2,590
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください