ミニター
ミニモ ハイスピードステンレスブラシ カップ Φ18
外径(Φmm)
14
毛丈(mm)
7
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
499-3896
全長(mm)
50
質量(g)
14
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
内容量
1袋(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06974835
FD1121
¥
10,450
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください