ミニター
ミニモ ハイスピードステンレスブラシ ホイール Φ25
外径(Φmm)
25
高さ(mm)
4
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
499-3888
全長(mm)
43
質量(g)
16
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
内容量
1袋(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06974853
FD1012
¥
9,750
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください