ミニター
ミニモ ブラシホイール ステンレス Φ51
外径(Φmm)
51
厚さ(mm)
2
内径(Φmm)
5
トラスコ品番
853-0687
質量(g)
35
対応材質
樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06974975
NA5071
¥
3,750
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください