ミニター
ミニモ ブラシホイール 山羊毛 ソフト Φ48 5入
外径(Φmm)
48
厚さ(mm)
5
内径(Φmm)
5
トラスコ品番
853-0684
質量(g)
67
対応材質
樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1パック(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06975054
NA5021
¥
4,140
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください