ミニター
ミニモ ブラシホイール 真鍮ミニモ ブラシ Φ51 3入
外径(Φmm)
51
厚さ(mm)
10
内径(Φmm)
5
トラスコ品番
853-0686
質量(g)
82
対応材質
樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1パック(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06975106
NA5052
¥
3,230
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください