ミニター
ミニモ ホールブラシ ストレート ソフト Φ10
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
499-3985
全長(mm)
100
質量(g)
34
対応材質
樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
外径(Φmm)
10
ブラシ長(mm)
50
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06975228
FD2312
¥
4,070
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください