曜日別特売

ミニモ ホールブラシ ストレート ソフト Φ12

ミニモ ホールブラシ ストレート ソフト Φ12 - ミニター
軸径(Φmm)6トラスコ品番499-3993全長(mm)100質量(g)46対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)12ブラシ長(mm)50内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06975237FD2313
4,070
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする