曜日別特売

ミニモ ホールブラシ トライアングル ハード Φ10

ミニモ ホールブラシ トライアングル ハード Φ10 - ミニター
軸径(Φmm)6トラスコ品番499-3969全長(mm)83質量(g)15対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)10ブラシ長(mm)40内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06975255FD2303
2,950
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする