ミニター
ミニモ ホールブラシ トライアングル ハード Φ8
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
499-3951
全長(mm)
83
質量(g)
15
対応材質
樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
外径(Φmm)
8
ブラシ長(mm)
40
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06975273
FD2302
¥
2,870
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください