ミニター
ミニモ ホールブラシ ロープ ソフト Φ0.3
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
499-4001
全長(mm)
60
質量(g)
8
対応材質
樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
外径(Φmm)
0.3
ブラシ長(mm)
10
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06975282
FD2321
¥
6,670
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください