ミニター
ミニモ ホールブラシ ロープ ソフト Φ0.8
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
499-4019
全長(mm)
65
質量(g)
9
対応材質
樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
外径(Φmm)
0.8
ブラシ長(mm)
15
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06975298
FD2322
¥
7,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください