ミニター
ミニモ ホールブラシ ロープ ソフト Φ1.5
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
499-4027
全長(mm)
70
質量(g)
9
対応材質
樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
外径(Φmm)
1.5
ブラシ長(mm)
20
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06975307
FD2323
¥
7,340
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください