ミニター
ミニモ ホールブラシ ロープ ソフト Φ2.5
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
499-4035
全長(mm)
80
質量(g)
18
対応材質
樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
外径(Φmm)
2.5
ブラシ長(mm)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06975316
FD2324
¥
7,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください