ミニター
ミニモ ホールブラシ ロープ ソフト Φ3
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
499-4043
全長(mm)
87
質量(g)
18
対応材質
樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
外径(Φmm)
3
ブラシ長(mm)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06975325
FD2325
¥
8,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください