ミニター
ミニモ ラジアルサンダー#320 Φ10
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
10
粒度
320
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06976007
EA1205
1袋(3本)
20
¥
3,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06975998
EA1105
1袋
10
¥
3,080
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください