ミニター
ミニモ ラジアルサンダー#320 Φ20
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
20
粒度
320
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06976043
EA1015
1袋(3個)
5
¥
2,690
¥
2,688
¥
2,957
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06976052
EA1125
1袋(3本)
10
¥
3,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06976068
EA1225
1袋(3本)
20
¥
3,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください