ミニター
ミニモ ラジアルサンダー#60 Φ10
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
10
粒度
60
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1袋(3本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06976113
EA1101
10
¥
3,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06976122
EA1201
20
¥
3,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください