ミニター
ミニモ ラジアルサンダー#60 Φ25
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
25
粒度
60
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1袋(3本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06976192
EA1131
10
¥
3,140
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06976208
EA1231
20
¥
3,140
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください