ミニター
ミニモ ラジアルサンダー#60 Φ30
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
30
粒度
60
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06976217
EA1021
1袋(3個)
5
¥
2,810
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06976226
EA1141
1袋(3本)
10
¥
3,590
¥
3,588
¥
3,947
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください