ミニター
ミニモ ラジアルサンダー#80 Φ25
外径(Φmm)
25
粒度
80
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
軸径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06976436
EA1132
1袋(3本)
3
10
¥
3,140
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06976445
EA1232
1袋(3本)
3
20
¥
3,140
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06976454
EA1301
1本
6
25
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください