曜日別特売

ミニモ ラバーホルダー Φ8用

ミニモ ラバーホルダー Φ8用 - ミニター
(1件のレビュー)
軸径(Φmm)3全長(mm)46トラスコ品番853-0212質量(g)11対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼内容量1袋(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06976847ES3019
3,220
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06976847
2023-04-12
用途: 3dプリンタ成形品の修正
北洋無線株式会社

”ミニモラバーホルダー用φ8”てどこの径?
一袋 と書いて入り数無いし。
実際届いたのは外径5.7mmくらいで3個入り
ドラムロールφ8の取り扱い無しい。どうなってるの  怒り

MonotaROからの回答

大変貴重なご意見ありがとうございます。φ8は適合するドラムロールのサイズとなります。
ミニモ ドラムロールφ8は各種取り扱いがございますので、ご検討の程よろしくお願い致します。
https://www.monotaro.com/g/01048746/

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする