ミニター
ミニモ ロールサンダー#1000 Φ14
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
14
高さ(mm)
28
粒度
1000
トラスコ品番
853-0174
質量(g)
38
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06976856
EA8106
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください