ミニター
ミニモ ロングドラムロール#70 Φ12
外径(Φmm)
12
高さ(mm)
86
粒度
70
トラスコ品番
853-0250
質量(g)
35
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06977005
ES3521
¥
4,910
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください