ミニター
ミニモ ワイヤーラップ Φ4
(1件のレビュー)
全長(mm)
70
質量(g)
9
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)
4
ブラシ長(mm)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06977048
FD3301
2.34
499-4108
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06977057
FD3302
2.34
499-4116
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
06977075
FD3311
3
499-4132
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06977084
FD3312
3
499-4141
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
06977093
FD3313
3
499-4159
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
06977066
FD3303
2.34
499-4124
¥
2,520
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください