ミニター
ミニモ 金属ブラシ エンド スチール Φ25
軸径(Φmm)
6
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
トラスコ品番
499-3721
全長(mm)
76
質量(g)
127
毛丈(mm)
25
外径(Φmm)
25
内容量
1袋(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06977172
FC4602
6
25
¥
3,520
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください