ミニター
ミニモ 金属ブラシ エンド ステンレス直毛 Φ18
毛丈(mm)
25
外径(Φmm)
18
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
853-0383
全長(mm)
76
質量(g)
145
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
内容量
1袋(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06977197
FC4662
¥
2,840
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください