ミニター
ミニモ 金属ブラシ ベベル スチール Φ25
外径(Φmm)
25
毛丈(mm)
7
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
45
トラスコ品番
499-3829
質量(g)
26
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
内容量
1袋(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06977233
FC4902
¥
5,890
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください