ミニター
ミニモ 金属ブラシ 異形 スチール Φ20
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
499-3756
全長(mm)
67
高さ(mm)
15
質量(g)
39
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
外径(Φmm)
20
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06977294
FC4801
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください