ミニター
ミニモ 金属ブラシ 異形 スチール Φ21
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
499-3730
全長(mm)
77
質量(g)
127
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
毛丈(mm)
25
外径(Φmm)
21
内容量
1袋(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06977303
FC4702
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください