曜日別特売

ミニモ 金属ブラシ 異形 スチール Φ25

ミニモ 金属ブラシ 異形 スチール Φ25 - ミニター
軸径(Φmm)6トラスコ品番853-0385全長(mm)87質量(g)230対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)25外径(Φmm)25内容量1袋(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06977312FC4703
3,300
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする