ミニター
ミニモ 金属ブラシ 異形 ステンレス Φ13
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
499-3748
全長(mm)
72
質量(g)
60
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
毛丈(mm)
25
外径(Φmm)
13
内容量
1袋(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06977337
FC4761
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください