ミニター
ミニモ 金属ブラシ 異形 ステンレス Φ15
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
853-0389
全長(mm)
77
質量(g)
139
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
毛丈(mm)
25
外径(Φmm)
15
内容量
1袋(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06977346
FC4762
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください