ミニター
ミニモ 金属ブラシ 異形 ステンレス Φ30
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
499-3802
全長(mm)
85
高さ(mm)
25
質量(g)
72
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
外径(Φmm)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06977373
FC4862
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください