ミニター
ミニモ 真ちゅうブラシホイールΦ42
外径(Φmm)
42
厚さ(mm)
9
内径(Φmm)
5
トラスコ品番
853-0685
質量(g)
70
対応材質
樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1箱(3枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06977452
NA5051
¥
2,810
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください