ミニター
ミニモ 電着ダイヤモンドシングルラップ#180 Φ1
軸径(Φmm)
2.34
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
トラスコ品番
853-0470
全長(mm)
105
質量(g)
12
外径(Φmm)
1
ブラシ長(mm)
55
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
ブラシ長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06977477
FD3511
2.34
1
55
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください