ミニター
ミニモ 電着ダイヤモンドワイヤ#180 Φ0.8
外径(Φmm)
0.8
全長(mm)
70
軸径(Φmm)
0.6
トラスコ品番
853-0469
質量(g)
5
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06977486
FD3502
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください