ミニター
ミニモ 電着ダイヤモンドワイヤ#180 Φ1
軸径(Φmm)
0.6
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
トラスコ品番
853-0471
全長(mm)
70
質量(g)
6
外径(Φmm)
1
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06977495
FD3512
0.6
1
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください