ミニター
ミニモ 非磁性ステンレスブラシ エンド Φ5
毛丈(mm)
8
外径(Φmm)
5
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
499-3934
全長(mm)
53
質量(g)
11
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
内容量
1袋(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06977522
FD1221
¥
3,710
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください