ミニター
ミニモ 非磁性ステンレスブラシ ホイール Φ22
外径(Φmm)
22
高さ(mm)
2
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
499-3918
全長(mm)
44
質量(g)
16
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
内容量
1袋(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06977547
FD1201
¥
4,420
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください