ミニター
ミニモ 毛ブラシ カップ 山羊毛 ソフト Φ12
外径(Φmm)
12
毛丈(mm)
7
全長(mm)
45
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06977565
FC1402
2.34
¥
4,210
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
06977574
FC1412
3
¥
4,210
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください