ミニター
ミニモ 毛ブラシ カップ 山羊毛 ソフト Φ14
外径(Φmm)
14
毛丈(mm)
8
軸径(Φmm)
2.34
トラスコ品番
499-1974
全長(mm)
47
質量(g)
28
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06977583
FC1403
¥
3,280
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください