ミニター
ミニモ 毛ブラシ カップ 山羊毛 ソフト Φ15
外径(Φmm)
15
毛丈(mm)
8
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
499-2008
全長(mm)
51
質量(g)
37
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06977592
FC1413
¥
4,680
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください