曜日別特売

ミニモ 毛ブラシ カップ 山羊毛 ソフト Φ7

ミニモ 毛ブラシ カップ 山羊毛 ソフト Φ7 - ミニター
外径(Φmm)7毛丈(mm)6全長(mm)50対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼内容量1袋(5本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06977608FC14012.34
4,060
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
06977617FC14113
4,060
3,898
4,288(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする