ミニター
ミニモ 毛ブラシ カップ 豚毛 ハード Φ7
外径(Φmm)
7
毛丈(mm)
6
全長(mm)
50
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06977705
FC1301
2.34
¥
4,060
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06977714
FC1311
3
¥
4,060
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください